Affiner par catégories
552 produits
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 4
puissance apparente de sortie: 1300 VA
puissance effective de sortie: 840 W
technologie USV: hors ligne
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fermeture automatique: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
puissance apparente de sortie: 1600 VA
puissance effective de sortie: 1000 W
technologie USV: interactif en ligne
modèle: 2 vantaux
tension du moteur: 230 V
principe d'entraînement: électromécanique
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 20 m
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
avec disque en verre: Non
système radio: Non
type de message: alarme incendie (rouge)
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie