Affiner par catégories
552 produits
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
longueur: 66 mm
largeur: 53 mm
hauteur: 85 mm
volume: 75 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
tension nominale (Un): 10...58 V
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 5
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
forme: autre
mode de pose: saillie
avec badge: Non
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 0
adapté à un montage sur rail: Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1: 12 V
courant de sortie max. 1: 2 A
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 16 min
longueur de portée max.: 6 m
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 2
mode de pose: saillie
technique d'installation: système multifilaire
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 700 VA
puissance effective de sortie: 420 W
technologie USV: hors ligne
- Copie
- Copie
affichage LCD: Non
écran tactile: Non
avec affichage LED: Non
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
modèle: interface Ethernet
autres systèmes de bus: Zigbee