Affiner par catégories
10000 produits
mode de pose: autre
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 66...100 mm²
adapté à: conducteur rond
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
modèle: unité de coupe
adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui
plage de coupe: 48...305 mm
section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...1.5 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
adapté à l'épaisseur de bride: 1.5...4 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 183 mm
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 198 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...300 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...300 mm²
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
diamètre externe: 41 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
profondeur de coupe: 40...40 mm
consommation nominale: 1600 W
largeur de rainure: 35...35 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 262 mm
longueur: 1 m
matériau: plastique
domaine d'application: autre
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: éléments de montage
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²