Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 11.9 mm
largeur: 13.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 8.9 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 130 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
traitement de la surface: étamé
longueur: 30 m
largeur: 75 mm
couleur: orange
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
matériau: caoutchouc
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP65
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 10 Ah
tension nominale: 6 V
section nominale: 1...2.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: bleu
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 140 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
modèle: avec rail
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 659 g
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 200 mm
valve d'expiration: Oui
classe de filtre: FFP3
avec filtre: Oui
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre