Affiner par catégories
10000 produits
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 940 mm
diamètre du foret: 14 mm
diamètre interne avant rétreint: 50.8 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 10...75 mm²
adapté à: conducteur rond
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau du conducteur: cuivre
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 2.6...6.6 mm²
forme de la section transversale: rond
section nominale aluminium, SE: 35...35 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²
longueur: 176 mm
section transversale: 0.14...10 mm²
adapté à: embouts de câble
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 390 mm
diamètre interne avant rétreint: 32 mm
diamètre interne après rétreint: 7.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre nominal: 10 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 8...8 mm
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à froid
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 12/20 (24) kV
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
type de fixation: coller et visser
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: laiton
taille de fil (M..): 10
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
longueur: 33 m
largeur: 48 mm
couleur: orange
application: séparer
diamètre de disque: 140 mm
granulation: 140
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 299 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 185 mm²