Affiner par catégories
10000 produits
longueur totale: 160 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm
section de câble max.: 4 mm²
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 1
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: autre
longueur de bande: 142 mm
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
- Copie
- Copie
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 240...240 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
longueur: 2 m
matériau: métal
domaine d'application: autre
longueur: 160 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 99 mm
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
longueur: 30 mm
forme de compression: compression ovale
adapté à: cosses et connecteurs
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm
longueur totale: 337 mm
couple de serrage: 10...50 Nm
dimension de raccordement: 3/8 pouce
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 530 mm
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: noir
longueur: 140 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
longueur: 220 mm
poids: 315 g
traitement de la surface: autre
longueur totale: 165 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 6 mm²
longueur: 200 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs