Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
adapté à des attache-câbles: Oui
longueur d'attache largeur de 4 mm: 7...14 mm
longueur: 200 mm
section transversale: 6...16 mm²
adapté à: embouts de câble
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: autre
longueur de bande: 368 mm
plage de dénudage diamètre: 5...17 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
- Copie
- Copie
longueur totale: 225 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
longueur: 25 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
modèle: droit
taille: 3
longueur de lame: 150 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 203 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 150...150 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 142 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 3 mm
diamètre interne après rétreint: 1 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 75 mm²
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 8
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IPX4
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1.5 mm²
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...9 mm
tête à rotation libre: Non
exécution de tête: fermé
nombre de pôles: 2
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau de l'ancre: acier
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 16...20 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 25...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: rouge
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²