Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 10...14 mm
type de fixation: montage à clipsage
application: séparer
diamètre de disque: 125 mm
convient pour tuyaux en fonte: Oui
- Copie
- Copie
modèle: filetage intérieur et extérieur
matériau: acier
longueur de gaine: 24 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 387 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
- Copie
- Copie
matériau: caoutchouc
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 2...8 mm
matériau: acier
type de raccordement/élément de construction: trou
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
type de charge: charge inductive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur de la lumière: blanc
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: bleu
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.25 mm²
commande manuelle: Oui
adapté à: cuivre
pour diamètre de tuyau max.: 5/8 pouces
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 6 mm
diamètre interne après rétreint: 2 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 100 mm
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm