Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: marron
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 150...150 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
couleur: noir
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Non
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.8 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale du conduit dérivé, SM/RM: 16...50 mm²
section nominale du conduit principal, SM: 10...25 mm²
matériau du conduit principal: aluminium/cuivre
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 25...25 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 25...25 mm²
- Copie
- Copie
modèle: avec filetage intérieur
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur
longueur: 30 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 63 mm
diamètre interne après rétreint: 15 mm
type: rétrécissable à chaud
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 0.55 mm
couleur: argent
auto-adhésif: Oui
modèle: horizontal/vertical
largeur de plaque: 80 mm
hauteur de plaque: 80 mm
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 180 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 2.6...6 mm²
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 14...14 mm