Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
dispositif de fixation: autre
adapté au béton: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: support
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale: 10 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 90 mm
dispositif de fixation: autre
adapté au béton: Oui
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 6
matériau du manchon: acier inoxydable
diamètre interne avant rétreint: 55 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 150 mm²
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 6 mm²
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre: 105 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 5...5 mm
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 820 mm
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium
couleur: rouge
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre de prises avec contact de terre: 5
Avec dispositif on/off: Non
imprimé: sans
dimension de trame: 7.2 mm
direction du codage: horizontal
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 760 mm
- Copie
- Copie
modèle: 2x filetage intérieur
matériau: acier
dimension 1 métrique: 6
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 100 mm
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 95...95 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 95...95 mm²
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP68
format de pile: micro
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui