Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
matériau des poils de brosse: cheveux naturels
largeur: 225 mm
avec manche: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
matériau: métal
volume de cartouche: 150...300 ml
poignée rabattable: Oui
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 101 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
type de charge: charge inductive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: orange
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 50...50 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 50...50 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 10 mm²
adapté au béton: Non
longueur de coupe: 87 mm
diamètre du foret: 10 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 0.34 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: jaune
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
poids total: 668.9 g
indice de protection (IP): IP54
réglage des lumens: continu
imprimé: sans
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 2.5...10 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 4...6 mm
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge