Affiner par catégories
10000 produits
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium
couleur: jaune
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur câble secondaire: 6...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 6...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
diamètre de trou: 5 mm
section nominale: 4...6 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: jaune
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: marron
- Copie
- Copie
manchon extensible: Oui
diamètre intérieur: 2.4 mm
couleur: rouge
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 16 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 140 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 180 mm
largeur de bande: 13 mm
couleur: multicolore
longueur de bande: 752 mm
type de charge: charge inductive
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 390 mm
nombre de pôles: 3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 2.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...2.5 mm²
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre