Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 80 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 11 mm
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
emballage: cassette en métal
nombre de forets à acier: 10
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: crochet
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 4 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
- Copie
- Copie
matériau: plastique
dimension nominale: 16...16 mm
couleur: autre
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 19 mm
largeur: 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 2.5 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
largeur de bande: 12.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 200 mm
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
- Copie
- Copie
largeur de bande: 56 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 390 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
diamètre du filetage: 4.2 mm
matériau: acier