Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 4.32 mm
couleur: noir
longueur de bande: 280 mm
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
angle de la pointe: 118 °
adapté au béton: Non
diamètre du foret: 6 mm
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 150 mm
diamètre du foret: 8 mm
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
section nominale: 0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
largeur de bande: 2.5 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 160 mm
nombre de pôles: 1
diamètre de la broche: 4 mm
type de connexion: vis
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 190 mm
largeur de bande: 22.46 mm
couleur: noir
longueur de bande: 750 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.5 mm²
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 150 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 240 mm²
longueur: 0 mm
matériau: cuivre
diamètre de la plaque de raccordement: 25 mm