Affiner par catégories
10000 produits
modèle: rétrécissable à chaud
série de tensions: 0,6/1 kV
nombre de conducteurs: 4...4
- Copie
- Copie
emballage: bombe aérosol
adapté aux tubes: Oui
adapté aux câbles: Oui
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 2.5...6 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 4...6.5 mm
- Copie
- Copie
largeur de bande: 4.32 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 355 mm
longueur: 10.6 mm
largeur: 10.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
diamètre interne avant rétreint: 38.1 mm
diamètre interne après rétreint: 19.1 mm
type: rétrécissable à chaud
type de filetage: autre
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: marron
longueur de bande: 188 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
taille du système d'insertion: autre
diamètre du foret de centrage: 102 mm
système d'enregistrement: autre
- Copie
- Copie
matériau: plastique
résistant aux UV: Non
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 3
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 0.75...2.5 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.5...4 mm