Affiner par catégories
10000 produits
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...120 mm²
nombre de pôles: 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...120 mm²
type de combustible: essence
longueur: 2750 mm
forme: en forme de toit
largeur: 30 mm
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau du conducteur: cuivre
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4 mAh
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP44
section nominale du conducteur: 25 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
raccordement électrique: prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 6
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec coffret/étui: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
instrument de mesure du courant: Oui