Affiner par catégories
10000 produits
modèle: autre
matériau: acier inoxydable
dimension du profil: 9 mm
vitesse de rotation en charge 1ere: 890 1/min
consommation nominale: 1500 W
poids de la machine: 4.2 kg
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
puissance de raccordement: 7.4 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 36 m
matériau: autre
forme de la tête/extrémité: couronne
section nominale cuivre, SM: 4...35 mm²
section nominale cuivre, RM: 4...35 mm²
section nominale cuivre, RE: 4...35 mm²
nombre total de raccordements conducteur rond: 12
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
adapté au diamètre du tube: 25...25 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
surpression maximale: 65 mbar
plage de mesure: -1...60 mbar
type: numérique
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4.94 kg
matériau: aluminium
largeur: 350 mm
hauteur: 500 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
section transversale: 16...300 mm²
plaque de dressage en angle: 1.7 mm
nombre d'accus fournis: 0
avec chargeur: Non