Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 1220
capacité: 37 mAh
- Copie
- Copie
résolution du capteur (à l'horizontale): 120 px
résolution d'écran (horizontale): 240 px
résolution du capteur (à la verticale): 160 px
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP44
couleur caractéristique: autre
tension nominale: 7.2 V
désignation IEC: autre
capacité: 4 mAh
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 400...400 mm²
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
section de conducteur: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
profondeur de coupe: 0...45 mm
consommation nominale: 1900 W
largeur de rainure: 6...45 mm
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
forme: rond
modèle: couvercle de montage