Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 13 mm
largeur: 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 2.7 mm
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur câble secondaire: 2.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 6...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 3.8 kg
course: 32 mm
longueur: 364 mm
section transversale: 6...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 240...500 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 240...500 mm²
tension nominale: 18 V
couple de rotation max.: 1627 Nm
nombre d'accus fournis: 0
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
- Copie
- Copie
largeur de collier: 4.5...12.3 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 6
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 16
matériau du manchon: acier inoxydable
longueur: 10000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
largeur: 1000 mm
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 2
indice de protection (IP): IP44
section nominale du conducteur câble secondaire: 50...50 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 35...35 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de raccordement: 36 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
indice de protection (IP): IP43
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
source lumineuse principale: LED non interchangeable
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 344 mm
- Copie
- Copie
nombre de canaux: 2
tension nominale: 7.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 2075 mAh
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm