Affiner par catégories
10000 produits
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
énergie de frappe max.: 3.2 J
consommation nominale: 850 W
insertion d'outils: autre
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 17 mAh
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
type de combustible: diesel
nombre de prises avec contact de terre: 5
indice de protection (IP): IP20
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
modèle: cartouche d’encre
finition du câble: avec embout pour cloueur à poudre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 235 mAh
longueur: 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
largeur: 1000 mm
largeur de bande: 8.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 780 mm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm