Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 29 mm
diamètre interne après rétreint: 9 mm
type: rétrécissable à chaud
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 95 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
hauteur debout: 2.41 m
matériau: plastique
avec plate-forme: Oui
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 16
matériau du manchon: acier
modèle: appareil d'étiquetage électronique
procédé d'impression: impression thermique
résolution d'impression: 300 DPI
longueur: 250 mm
diamètre interne avant rétreint: 38 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
modèle: câble
nombre de pôles: 3
courant de court-circuit max.: 10 kA
modèle: cartouche d’encre
longueur du câble: 15 m
section de conducteur: 6 mm²
garnissage de câble: H05VV-F
longueur: 5000 mm
largeur: 1000 mm
sur rouleau: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 600 mm²