Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 3.56 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 139.7 mm
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 150 mAh
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 12/20 (24) kV
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 1.55 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 550...550 1/min
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 27.1 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau du conducteur: cuivre
longueur d'onde du capteur: 510 nm
mémoire de valeur mesurée: Non
classe de laser: classe 2
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: autre
longueur de bande: 109 mm
longueur: 3 m
couleur de gaine: noir
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 25 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 8 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
poids total: 100 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 1030 mm
longueur totale: 623 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 75 mm
longueur: 25.4 mm
largeur: 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.7 mm