Affiner par catégories
10000 produits
section de conducteur: 35 mm²
matériau du boîtier/corps: acier
garnissage de câble: autre
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 750 A
hauteur: 205.7 mm
couleur: rouge
section nominale: 0.8...2 mm²
sans halogène: Oui
longueur du câble: 20 m
section de conducteur: 16 mm²
garnissage de câble: H05VV-F
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
série de tensions: autre
section nominale cuivre, RM: 25...120 mm²
indice de protection (IP): IP00
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: autre
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP44
diamètre interne avant rétreint: 110 mm
diamètre interne après rétreint: 30 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
dispositif de fixation: autre
matériau du manchon: acier