Affiner par catégories
10000 produits
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
modèle: cheville universelle
diamètre nominal: 20.6 mm
matériau: plastique
diamètre: 18.4...20.6 mm
matériau: caoutchouc
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 1.9 kg
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 4 mm
avec vis: Oui
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 800 mAh
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...14 mm
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 200 g
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 140 mm
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 188 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 2...2 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 350 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 35 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
section nominale: 53 mm²
section transversale réduite: 70 mm²