Affiner par catégories
10000 produits
courant assigné In: 76 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
section nominale cuivre, SM: 25...70 mm²
section nominale cuivre, RM: 16...95 mm²
section nominale cuivre, RE: 10...50 mm²
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
- Copie
- Copie
longueur: 26 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
modèle: cheville placoplâtre
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 95 mm
section nominale cuivre, RM: 240...300 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
- Copie
- Copie
application: séparer
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: clip de bordure
tension nominale: 12 V
nombre de cellules: 1
capacité: 2300 mAh
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 1
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR22
capacité: 175 mAh
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
hauteur debout: 2.12 m
matériau: plastique
avec plate-forme: Oui
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
section nominale cuivre, RM: 10...35 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 25
traitement de la surface: non traité