Affiner par catégories
10000 produits
taille de gant: 2
couleur: blanc
isolé: Oui
- Copie
- Copie
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): autre
type de raccordement au secteur: sans
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 35...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 35...35 mm²
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
forme de la plage: forme d'anneau
section nominale: 56 mm²
angle de raccordement: angle spécial
matériau: acier
couleur: bleu
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: blanc
largeur: 51 mm
couleur: blanc
hauteur: 169 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 240 mm²
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
puissance de raccordement: 3.6 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
diamètre: 22.3...25 mm
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 57 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
section nominale: 26...50 mm²