Affiner par catégories
10000 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 300...300 mm²
diamètre de trou: ISO 50
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
diamètre du conducteur: 2...2.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2...2.8 mm
tension nominale (Un): 18...18 V
tension de charge: 230...230 V
type de batterie: lithium-ion
taille de gant: 11
matériau: latex
couleur: rouge
longueur totale: 200 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
modèle: crayon-feutre
couleur: blanc
forme de la pointe: autre
longueur: 150 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
longueur: 160 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
longueur totale: 630 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 60 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 400...400 mm²
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Non
nombre total d'outils: 68
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: autre
section transversale: 300...400 mm²
longueur: 125 mm
forme: standard
isolé: Non
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 1.3 Ah
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 300...300 mm²
longueur totale: 370 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
section de câble max.: 500 mm²
diamètre métrique: 19
longueur de travail: 120 mm
matériau: acier inoxydable
plage de mesure: 0...150 mm
précision: 0.05 mm
affichage numérique: Oui
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 2