Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 250 mm
poids: 350 g
traitement de la surface: autre
nombre de perforateurs de tôle: 6
matériau à traiter: acier
tailles de trou PG: 9...21
largeur de trou: 22.5 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: autre
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 366 mm
longueur: 220 mm
section transversale: 1.5...10 mm²
adapté à: applications différentes
- Copie
- Copie
longueur: 515 mm
section transversale: 6...70 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 150...150 mm²
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
modèle: coffret/mallette
matériau: plastique
hauteur: 455 mm
longueur: 250 mm
largeur de clé max.: 52 mm
isolé: Non
longueur: 360 mm
section transversale: 6...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 200 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Non
diamètre de trou: ISO 63
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur: 180 mm
section transversale: 0.08...16 mm²
adapté à: applications différentes
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 240...240 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 10...10
section transversale: 6...6 mm²
matériau: étain/plomb
diamètre: 2 mm
teneur en étain: 60 %
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²