Affiner par catégories
10000 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 25...25 mm²
pour diamètre de câble jusqu'à: 12...18 mm
tête à rotation libre: Non
exécution de tête: fermé
diamètre de trou: ISO 25
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
couleur de bande: noir
largeur de bande: 9 mm
couleur d'écriture: blanc
longueur: 120 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 250 mm
largeur de clé max.: 52 mm
isolé: Non
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 2
type d'actionnement: cliquet
longueur: 115 mm
forme: standard
isolé: Non
longueur: 25 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
couleur de bande: noir
largeur de bande: 12 mm
couleur d'écriture: blanc
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
longueur: 200 mm
section transversale: 4...10 mm²
adapté à: applications différentes
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur: 180 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 1.5...6 mm²
- Copie
- Copie
longueur totale: 695 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 85 mm
section de câble max.: 630 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 370 mm
section transversale: 6...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs