Affiner par catégories
10000 produits
diamètre du conducteur: 2...2.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2...2.8 mm
nombre de perforateurs de tôle: 7
tailles ISO des emporte-pièces: 16...63
matériau à traiter: acier inoxydable
taille de gant: 8
matériau: latex
couleur: rouge
longueur: 30 m
qualité du matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
diamètre du conducteur: 2...2.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2...2.8 mm
taille de gant: 9
matériau: cuir
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 7...7
section transversale: 10...10 mm²
largeur de trou: 46 mm
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: carré
nombre de perforateurs de tôle: 9
matériau à traiter: acier
tailles de trou PG: 9...48
diamètre de trou: PG42
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
emballage: carton (boîte)
nombre de douilles: 15
largeur de trou: 22.5 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: cylindre profilé
largeur de trou: 46 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: carré
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 6...35 mm
adapté au cuivre: Non
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 366 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 6...6 mm²
longueur totale: 422 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
tailles de trou: 22.5...40.5 mm
nombre de perforateurs de tôle: 5
tailles ISO des emporte-pièces: 16...40