Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 2...2 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
diamètre interne avant rétreint: 48 mm
diamètre interne après rétreint: 15 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
revêtement: diamant
dimension nominale: 68 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
avec protection du menton: Oui
relevable: Oui
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 120 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 120 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe: 1.5 mm
nombre de brins: 7
matériau: caoutchouc
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 14 mm
diamètre interne après rétreint: 4 mm
section nominale: 4.5...11 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 370 mm
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
longueur de la route de signalisation: 50 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
section nominale du conducteur: 10 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
tension nominale: 18 V
couple de rotation max.: 226 Nm
nombre d'accus fournis: 0
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 1000 g
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 380 mm