Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
section nominale cuivre, RM: 120...185 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
courant nominal: 20 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR6
capacité: 3100 mAh
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 10...50 mm²
adapté à: conducteur rond
modèle: paroi épaisse
matériau: polyoléfine (PO-X)
couleur: noir
section nominale cuivre, SM: 120...185 mm²
section nominale cuivre, RM: 120...300 mm²
matériau du conduit: aluminium
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 550 g
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 367 mm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: blanc
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
forme: rond
mode de pose: faux plafond
diamètre: 120 mm
longueur: 900 mm
largeur: 300 mm
hauteur: 46 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230 V
tension nominale: 9 V
désignation IEC: autre
capacité: 3100 mAh
section nominale du conduit principal, SE: 16...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE: 1.5...6 mm²
borne isolée: Oui
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.34...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur du câble: 10 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: raccord de mise à la terre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui