Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 2.6...6.6 mm²
dispositif de fixation: bout fileté
système à vis: hexagone extérieur
exécution ancre: filetage extérieur
matériau du bac: acier
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.7 mAh
longueur: 75 mm
modèle: étiquette
largeur: 50 mm
nombre de raccordements USB: 4
couleur: noir
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 0.5 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 780 mm
adapté au béton: Oui
hauteur de rail: 30 mm
matériau: acier
largeur de rail: 30 mm
matériau: laiton
largeur de serrage du conducteur plat: plus de 40 mm
section transversale du raccordement: 6...50 mm²
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 12 V
modèle: barre
nombre de pôles: 3
courant de court-circuit max.: 12.5 kA
diamètre nominal: 40 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 30...30 mm
largeur de bande: 15.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 1.05 mm