Affiner par catégories
10000 produits
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
- Copie
- Copie
cohérence: fluide
modèle: base silicone
couleur: incolore
diamètre interne avant rétreint: 85 mm
diamètre interne après rétreint: 25 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 13 mm
couleur: noir
longueur de bande: 25000 mm
- Copie
- Copie
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
dispositif de fixation: bout fileté
système à vis: hexagone extérieur
exécution ancre: filetage extérieur
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 287 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
nombre de pôles: 1
longueur de dénudage: 9 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
modèle: résine de coulée
diamètre du câble secondaire: 33...55 mm
type: branchement traversant
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: collier
type de fixation: clip de bordure
longueur: 60 mm
diamètre externe: 44 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
énergie de frappe max.: 3.5 J
consommation nominale: 1030 W
nombre d'impacts max.: 3800 1/min
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 61.6 W
flux lumineux utile: 6200 lm
longueur: 184 mm
forme de compression: compression carrée
adapté à: embouts de câble
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 6 V
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: autre
longueur de bande: 520.7 mm
tension nominale: 3.6 V
modèle: autre
type: autre
longueur: 25.4 mm
largeur: 13.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm