Affiner par catégories
10000 produits
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 120 mm
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s
largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm
volume du conteneur: 7.5 l
adapté à l'épaisseur de bride: 1.5...2 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
puissance de raccordement: 25 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
tension assignée (Ue): 230/400 V
énergie de frappe max.: 7.5 J
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 450 1/min
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
tension nominale: 18 V
portée du mandrin: 0...13 mm
couple de rotation max.: 158 Nm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 50...70 mm²
adapté à: conducteur rond
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 10 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 400...400 mm²
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 1...8 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 3