Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
- Copie
- Copie
modèle: d’un seul côté
avec cheville: Non
matériau: plastique
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 299 mm
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.8...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
- Copie
- Copie
charge de travail admise: 82 kg
diamètre du câble: 2.5 mm
type de déverrouillage: bouton-poussoir
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 280 mm
revêtement: diamant
dimension nominale: 127 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
puissance de raccordement: 3.7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 287 mm
section nominale: 1.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: rouge
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 1
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
courant nominal: 20 A
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP20
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 376 mm