Affiner par catégories
10000 produits
charge de travail admise: 32 kg
diamètre du câble: 1.5 mm
type de déverrouillage: bouton-poussoir
poids total: 150 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 550 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
couleur: noir
- Copie
- Copie
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
longueur: 36 mm
largeur: 36 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 344 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 370 mm
section nominale du conduit principal, SE: 10...35 mm²
borne isolée: Non
matériau du conduit principal: cuivre
section nominale: 70 mm²
traitement de la surface: étamé
angle de raccordement: 180° (horizontal)
modèle: universel
matériau: autre
dimension du profil: 70 mm
diamètre de trou: PG16
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur: 180 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
matériau: étain/plomb
diamètre: 1 mm
teneur en étain: 60 %
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: beige
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: beige
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: blanc
longueur: 5 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 20...50 mm
adapté au cuivre: Non
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²