Affiner par catégories
10000 produits
couleur: incolore
sans halogène: Non
longueur de bande: 500000 mm
taille (US/CA): S
matériau: autre
couleur: gris
matériau: acier
diamètre externe du tube: 23...29 mm
charge de travail admise: 1000 N
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 6 V
longueur: 134 mm
modèle: plomb
tension nominale: 12 V
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
avec couvercle transparent: Non
nombre de cases: 1
nombre de parties: 150
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 17000 mAh
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: noir
longueur: 3000 mm
modèle: rail G
matériau: acier
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 45 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
type: rétrécissable à chaud
avec protection du menton: Oui
relevable: Oui
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 3.6 V
capacité: 2.9 Ah
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 2.7...6.6 mm²