Affiner par catégories
10000 produits
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 1100 lm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
longueur du câble: 19 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
largeur de bande: 7 mm
couleur: rouge
longueur de bande: 340 mm
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
courant nominal selon EN 50180/EN 50181: B (400 A)
tension nominale U0/U (Um): 12,7/22 (24) kV
type de terminaison de raccord: fiche coudée
- Copie
- Copie
largeur de collier: 4.6...13.5 mm
matériau du collier: plastique
matériau de l'outil: plastique
modèle: gel
section nominale du conducteur: 1...4 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section nominale cuivre, RM: 25...120 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
largeur de bande: 3.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
modèle: autre
couleur: noir
DAB+: Oui
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
tension nominale: 18 V
longueur d'épée: 400 mm
poids, bloc d'accus inclus: 6.4 kg
couleur: noir
type de fixation: sans
sans halogène: Oui