Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
fonction: protection contre la corrosion
domaine d'application: électronique/mécanique
contenu: 650 ml
longueur de la route de signalisation: 100 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 17 mAh
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 7...7 mm
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
adapté à: autre
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: aluminium
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: acier inoxydable
largeur de serrure: 38 mm
modèle: autre
rechargeable: Oui
réglage des lumens: niveaux
hauteur debout: 1.88 m
matériau: aluminium
nombre de marches: 5
épaisseur: 0.76 mm
couleur: noir
adapté à la haute tension: Oui
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
type de fermeture: lacets
couleur: marron
matériau de la partie supérieure: textile