Affiner par catégories
10000 produits
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 16...16 mm²
adapté au diamètre du tube: 40...63 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur de la lumière: blanc
couleur du boîtier/corps: autre
hauteur debout: 2.16 m
matériau: plastique
avec plate-forme: Oui
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 48 mAh
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 3600 mAh
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
longueur: 12 mm
diamètre du conducteur: 1.5...2.5 mm
diamètre du câble: 2.5...3.3 mm
courant assigné In: 140 A
modèle: 10x3 mm
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
longueur: 100 m
couleur: noir
imprimé: chiffres
dimension de trame: 5 mm
direction du codage: horizontal
diamètre du conducteur: 16...150 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 7...115 mm
matériau: cuivre
section nominale: 70...70 mm²