Affiner par catégories
10000 produits
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
section nominale du conducteur: 75 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe du tube: 315...315 mm
charge de travail admise: 1000 N
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 30 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
longueur: 350 mm
capacité en 20h: 72 Ah
tension nominale: 12 V
diamètre interne avant rétreint: 130 mm
diamètre interne après rétreint: 36 mm
type: rétrécissable à chaud
fonction: protection contre la corrosion
domaine d'application: électronique/mécanique
contenu: 650 ml
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
traitement de la surface: étamé
- Copie
- Copie
longueur: 47 mm
largeur: 29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 12.7 mm
largeur de bande: 8 mm
couleur: gris
longueur de bande: 840 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 12000 lm
- Copie
- Copie
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 1.8
section nominale: 0.25...1.6 mm²