Affiner par catégories
10000 produits
diamètre interne avant rétreint: 3 mm
diamètre interne après rétreint: 1 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
contenu de la citerne: 6 l
puissance de moteur: 1.1 kW
pression max.: 8 bar
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 0 Ah
nombre d'accus fournis: 0
couleur: jaune
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 12/20 (24) kV
nombre de conducteurs: 3
avec bandeau: Oui
avec protection du menton: Oui
relevable: Oui
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: autre
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: autre
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 1.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 5
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1...2.6 mm²
pour diamètre de câble jusqu'à: 44...70 mm
largeur: 20 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 35000 mAh
longueur du câble: 5 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 19 mAh
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 199 mm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1250 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur