Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: noir
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Oui
lame: denté
section nominale cuivre, RM: 70...150 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
- Copie
- Copie
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: noir
poids total: 140 g
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: acier inoxydable
largeur de serrure: 38 mm
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 1016 mm
tension nominale: 18 V
puissance du système: 100 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 8400 lm
diamètre du conducteur: 0.22...1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 1...1.5 mm
longueur: 700 mm
section transversale: 10...120 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
poids total: 160 g
indice de protection (IP): IP67
réglage des lumens: niveaux
section nominale cuivre, RM: 16...50 mm²
matériau du conduit: cuivre
traitement de la surface: autre
modèle: à hauteur de mollet
couleur: noir
type: chaussure
- Copie
- Copie
matériau: résine polyuréthane à deux composants
homologation du secteur minier: Non
contenu: 108 g
nombre de brosses: 2