Affiner par catégories
10000 produits
nombre de brosses: 2
modèle: finition standard
section nominale: 25...25 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 21...28 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
couleur: jaune
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
- Copie
- Copie
nombre de canaux: 1
couleur: noir
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
largeur de bande: 2.54 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 177.81 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 3.2 mm
matériau: plastique
diamètre: 3.2...3.2 mm
longueur: 548 mm
capacité en 20h: 150 Ah
tension nominale: 12 V
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 950 mAh
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
quantité d'air par moteur à aspiration: 62 l/s
consommation nominale: 1500 W
volume du conteneur: 30 l
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.1 kg