Affiner par catégories
10000 produits
modèle: avec rail
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: clip de bordure
diamètre interne avant rétreint: 50.8 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
puissance de la lampe source lumineuse principale: 60 W
source lumineuse principale: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP44
fonction: couche de colmatage
domaine d'application: systèmes électriques
contenu: 400 ml
longueur: 1060 cm
modèle: débloqueur électrique
adapté au diamètre: 32...75 mm
longueur du câble: 12 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 35 mm²
taille: 42...42
couleur: gris
type de fermeture: lacets
couleur: noir
matériau de la partie supérieure: cuir
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
couleur caractéristique: rouge
- Copie
- Copie
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 100 mm
longueur du câble: 11.5 m
section de conducteur: 1.5 mm²
garnissage de câble: H05VV-F
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 16 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Non
avec bandeau: Oui
avec protection du menton: Oui
relevable: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.34...1.5 mm²
- Copie
- Copie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 5
Avec dispositif on/off: Oui