Affiner par catégories
10000 produits
taille de gant: 9
matériau: autre
couleur: noir
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 370 mm
longueur: 14 mm
largeur: 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
- Copie
- Copie
couleur: rouge
contenu: 650 ml
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
matériau: acier
dimension du profil: 125 mm
traitement de la surface: non traité
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 100 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 22 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 12
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
modèle: prise de tension
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 16 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
longueur de gaine: 14 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 16 mm²
longueur: 26 mm
largeur: 26 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 203 mm
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²