Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2450
capacité: 620 mAh
adapté au diamètre du tube: 25...25 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
largeur: 410 mm
profondeur: 560 mm
hauteur: 360 mm
état physique: seringue
emballage: bombe aérosol
contenu: 150 ml
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 25...25 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 50...50 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
- Copie
- Copie
longueur: 1 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 15.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 6 mm
adapté à l'acier: Non
adapté au plastique: Oui
adapté au cuivre: Non
longueur: 170 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 13
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 39 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...120 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²