Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 2.6...6.6 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: collier
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de lame: droit
adapté à: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.6 mm²
longueur: 0.1 mm
couleur: jaune
transparent: Non
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 376 mm
tension nominale: 12 V
poids, bloc d'accus inclus: 1.6 kg
nombre d'accus fournis: 2
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
taille (US/CA): XXXL
matériau: autre
couleur: gris
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 49 mm
longueur totale après rétrécissement: 80 mm
diamètre interne après rétreint: 26 mm
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 1.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: E27
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
matériau: laiton
longueur: 30.5 m
largeur: 25.4 mm
couleur: noir