Affiner par catégories
10000 produits
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 800 mm
diamètre du foret: 45 mm
courant nominal selon EN 50180/EN 50181: C (630 A)
tension nominale U0/U (Um): 12,7/22 (24) kV
type de terminaison de raccord: raccord en T
tension nominale: 12 V
couple de rotation max.: 50 Nm
nombre d'accus fournis: 0
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 165 mm
diamètre d'alésage: 12 mm
modèle: autre
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
modèle: lithium-ion
tension nominale: 3.7 V
capacité: 20000 mAh
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 282 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4000 lm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 6 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 188 mm
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: argent
longueur de bande: 201 mm
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 450 mm
diamètre du foret: 35 mm
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.7 mm
type: rétrécissable à chaud